Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 32 240 mit isolierten Kabelschuhe

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 32 240 mit isolierten Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 26

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079521

Sonepar Artikelnummer

120535323

Hersteller Artikelnummer

97 90 26

Hersteller Typ

97 90 26

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 26

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.420 kg

97 90 26 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 32 240. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 32 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Rundstecker Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Rundsteckhülsen Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),