Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 52 38 mit isolierten Aderendhülsen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 52 38 mit isolierten Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 23

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773062158

Sonepar Artikelnummer

120163028

Hersteller Artikelnummer

97 90 23

Hersteller Typ

97 90 23

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 23

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.226 kg

97 90 23 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. mit Crimpzange KNIPEX PreciForce 97 52 38 für Aderendhülsen. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 52 38 KNIPEX PreciForce Crimpzange (0,25 – 6,0 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²),