Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 53 18 mit isolierten Aderendhülsen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 53 18 mit isolierten Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 13

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773083474

Sonepar Artikelnummer

120580486

Hersteller Artikelnummer

97 90 13

Hersteller Typ

97 90 13

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 13

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.270 kg

97 90 13 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. mit KNIPEX Twistor 16 97 53 18. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²),