Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 71 180 mit unisolierten Aderendhülsen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 97 71 180 mit unisolierten Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 05

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773025535

Sonepar Artikelnummer

120301685

Hersteller Artikelnummer

97 90 05

Hersteller Typ

97 90 05

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 05

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.930 kg

97 90 05 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 71 180. Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 71 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 2,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 9 mm (150 x 4 mm²),