Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 975236/1242195 mit isolierten Kabelschuhe

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 975236/1242195 mit isolierten Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 22

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773062141

Sonepar Artikelnummer

120163027

Hersteller Artikelnummer

97 90 22

Hersteller Typ

97 90 22

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 22

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.527 kg

97 90 22 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit automatischer Abisolierzange KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). mit selbsteinstellender Crimpzange KNIPEX PreciForce 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder). systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),