Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 975309/1240200 mit isolierten Aderendhülsen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 975309/1240200 mit isolierten Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 16

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Nicht-isolierte Kabelverbindungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086024

Sonepar Artikelnummer

120704038

Hersteller Artikelnummer

97 90 16

Hersteller Typ

97 90 16

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 16

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.450 kg

97 90 16 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 1 x 12 40 200 KNIPEX EvoStrip Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²),