Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimp-Sortiment 975318/1252195 mit isolierten Aderendhülsen

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimp-Sortiment 975318/1252195 mit isolierten Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 90 14

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084884

Sonepar Artikelnummer

120704036

Hersteller Artikelnummer

97 90 14

Hersteller Typ

97 90 14

Hersteller Artikel Nr.:

97 90 14

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.450 kg

97 90 14 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor16 97 53 18 und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),