KNIPEX - Crimp-Systemzange brüniert 200 mm ohne Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 43 200 A
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773071587
Sonepar Artikelnummer
120301669
Hersteller Artikelnummer
97 43 200 A
Hersteller Typ
97 43 200 A
Hersteller Artikel Nr.:
97 43 200 A
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.574 kg


