KNIPEX - Crimp-Systemzange für isol. Kabelschuhe 0,5 -6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 43 06
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031048
Sonepar Artikelnummer
120162945
Hersteller Artikelnummer
97 43 06
Hersteller Typ
97 43 06
Hersteller Artikel Nr.:
97 43 06
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.610 kg


