KNIPEX - Crimp-Systemzange MC4 EVO2 97 43 66 EVO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 43 66 EVO
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773090014
Sonepar Artikelnummer
121131607
Hersteller Artikelnummer
97 43 66 EVO
Hersteller Typ
97 43 66 EVO
Hersteller Artikel Nr.:
97 43 66 EVO
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.680 kg


