KNIPEX - Crimpeinsatz 97 49 57 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 57
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093145
Sonepar Artikelnummer
121422921
Hersteller Artikelnummer
97 49 57
Hersteller Typ
97 49 57
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 57
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.001 kg
97 49 57 Crimpeinsatz für Crimp-Systemzange Verpresst Crimp-Kontakte für den Anschluss von Photovoltaik-Paneelen. Mit hochpräzisen Crimpnestern für beste Leitfähigkeit. Kapazität: 4 / 6 / 10 mm². Die optionale Kontaktaufnahme 97 49 57 1 richtet die Kontakte automatisch exakt aus. Nicht geeignet für gestanzte H4™ / H4+™-Kontakte. - Anwendung: für Helios H4™ / H4 Plus™ CF (Amphenol) - Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6 / 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 12 / 10 / 8.


