KNIPEX - Crimpeinsatz f. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 06
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030836
Sonepar Artikelnummer
120162948
Hersteller Artikelnummer
97 49 06
Hersteller Typ
97 49 06
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 06
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.045 kg
97 49 06 Crimpeinsatz Nicht geeignet für Verbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Geprüfte Verbinder: 97 99 001 - 97 99 030, 97 99 090 - 97 99 180, 97 99 270 - 97 99 272. Anwendung: isolierte Kabelverbinder 0,5 – 6 mm². - Anwendung: isolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10


