KNIPEX - Crimpeinsatz f. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 10/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 16
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040675
Sonepar Artikelnummer
120162953
Hersteller Artikelnummer
97 49 16
Hersteller Typ
97 49 16
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 16
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.046 kg
97 49 16 Crimpeinsatz Anwendung: isolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder 10,0 mm² und 16,0 mm². - Anwendung: isolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 8 / 6


