KNIPEX - Crimpeinsatz f. isolierte + unisolierte Aderendhülsen 0,25-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 08
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030874
Sonepar Artikelnummer
120162949
Hersteller Artikelnummer
97 49 08
Hersteller Typ
97 49 08
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 08
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.049 kg


