KNIPEX - Crimpeinsatz f Koax-Verbinder/Auto-Telefon RG 58/174/188/316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 50
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030966
Sonepar Artikelnummer
120162963
Hersteller Artikelnummer
97 49 50
Hersteller Typ
97 49 50
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 50
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.048 kg
97 49 50 Crimpeinsatz Funktion 1: Crimpmaß Sechskant 3,25 mm. Funktion 2: Crimpmaß Sechskant 4,52 mm. Funktion 3: Crimpmaß Sechskant 5,4 mm. Funktion 4: Crimpmaß Sechskant 1,72 mm. Funktion 5: Crimpmaß Sechskant 1,07 mm. Funktion 6: Crimpmaß Sechskant 0,72 mm. Anwendung: Koax-Verbinder/Auto-Telefon RG 58, 174, 188, 316 Hülsen: 3,9, 5,4, 6,4, 2,1, 1,3, 0,95. - Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, RG 174, RG 316, RG 188 - Anzahl der Nester: 6 - Crimpmass SW mm: 3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72mm


