KNIPEX - Crimpeinsatz f. unisolierte Kabelschuhe+Kabelverbinder 16/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 23
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052135
Sonepar Artikelnummer
120162957
Hersteller Artikelnummer
97 49 23
Hersteller Typ
97 49 23
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 23
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.045 kg
97 49 23 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 16 + 25 mm². - Anwendung: für unisolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 16 / 25mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 6 / 4


