KNIPEX - Crimpeinsatz für 97 33 0X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 39 42
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092582
Sonepar Artikelnummer
121233628
Hersteller Artikelnummer
97 39 42
Hersteller Typ
97 39 42
Hersteller Artikel Nr.:
97 39 42
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.055 kg
97 39 42 Crimpeinsatz Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). für MC4- und MC4 Evo 2-Verbinder mit 4 und 6 mm². - Anwendung: MC4 & MC4 EVO2 von Stäubli - Kapazität Quadratmillimeter: 4,0 / 6,0mm² - AWG: 12 / 10


