Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für ABS-Stecker 1,0 / 6,0 mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für ABS-Stecker 1,0 / 6,0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 64

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773044055

Sonepar Artikelnummer

120162968

Hersteller Artikelnummer

97 49 64

Hersteller Typ

97 49 64

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 64

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.073 kg

97 49 64 Crimpeinsatz Anwendung: Modulstecker 1,0 - 6,0 mm². - Anwendung: Gedrehte Kontakte der ABS-Serie von Tyco-Electronics. Passend für Steckerserie (Gehäuse) HTS - Kapazität Quadratmillimeter: 2,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 14 — 10