KNIPEX - Crimpeinsatz für Aderendhülsen 10/16/25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 09
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030881
Sonepar Artikelnummer
120162950
Hersteller Artikelnummer
97 49 09
Hersteller Typ
97 49 09
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 09
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg


