KNIPEX - Crimpeinsatz für Aderendhülsen 35/50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 19
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030898
Sonepar Artikelnummer
120162955
Hersteller Artikelnummer
97 49 19
Hersteller Typ
97 49 19
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 19
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.046 kg


