KNIPEX - Crimpeinsatz für AMP Superseal-Stecker 1.5 Serie®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 28
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.35 .. 1.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083757
Sonepar Artikelnummer
120580483
Hersteller Artikelnummer
97 49 28
Hersteller Typ
97 49 28
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 28
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.35 .. 1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.041 kg
97 49 28 Crimpeinsatz Der optional erhältliche Drahtanschlag 97 49 28 1 verhindert, dass der Draht zu weit in den Crimpkontakt eingeführt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Draht eine optimale Kontaktfläche hat und eine zuverlässige elektrische Verbindung hergestellt wird. Anwendung: Stecker der AMP Superseal 1.5 Serie von Tyco Electronics. - Anwendung: Mini Mic Superseal 1.5 von Tyco Electronics - Kapazität Quadratmillimeter: 0,35 — 1,5mm² - AWG: 22 — 16


