KNIPEX - Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker, 0,03-0,56 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 24
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.03 .. 0.56 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030911
Sonepar Artikelnummer
120162958
Hersteller Artikelnummer
97 49 24
Hersteller Typ
97 49 24
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 24
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.03 .. 0.56 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.041 kg
97 49 24 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 93 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Anwendung: D-Sub-, HD 20-, HDE-Stecker 0,03 - 0,56 mm². - Anwendung: D-Sub - Kapazität Quadratmillimeter: 0,03 — 0,56mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 32 — 20


