KNIPEX - Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (Harting) 1,5/2,5/4/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 61
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773045137
Sonepar Artikelnummer
120535304
Hersteller Artikelnummer
97 49 61
Hersteller Typ
97 49 61
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 61
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.046 kg


