KNIPEX - Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14-4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 60
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030928
Sonepar Artikelnummer
120162965
Hersteller Artikelnummer
97 49 60
Hersteller Typ
97 49 60
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 60
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.053 kg


