KNIPEX - Crimpeinsatz für gedrehte Solar-Steckverbinder (Tyco)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 68
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066712
Sonepar Artikelnummer
120535309
Hersteller Artikelnummer
97 49 68
Hersteller Typ
97 49 68
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 68
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.041 kg
97 49 68 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 68 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Anwendung: Solarlok-Crimp 1,5 - 6,0 mm². Solarlok ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE Connectivity Services GmbH. - Anwendung: Solarlok HVT-C von Tyco Electronics - Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 16 — 10


