KNIPEX - Crimpeinsatz für Koax-Verbinder RG 58/59/62/71/223

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 40
Anwendung - sonstige
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030959
Sonepar Artikelnummer
120162961
Hersteller Artikelnummer
97 49 40
Hersteller Typ
97 49 40
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 40
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.057 kg
97 49 40 Crimpeinsatz Funktion 1: Crimpmaß Sechskant 5,4 mm. Funktion 2: Crimpmaß Sechskant 6,48 mm. Funktion 3: Crimpmaß Sechskant 1,72 mm. Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223 Hülsen: 6,4, 7,6, 2,1. - Anwendung: Koax-Verbinder RG 58, RG 59, RG 62, RG 71 - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72mm


