Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für MC4 (4 mm²)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für MC4 (4 mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 66 4

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 4 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773072096

Sonepar Artikelnummer

120301674

Hersteller Artikelnummer

97 49 66 4

Hersteller Typ

97 49 66 4

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 66 4

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

4 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.035 kg

97 49 66 4 Crimpeinsatz Universal-Crimpeinsatz für MC4 und MC4 EVO2 Crimpkontakte mit Kabelquerschnitt 4 mm². Funktion 1: 4 mm² Photovoltaikkabel schneiden. Funktion 2: 4 mm² Photovoltaikkabel abisolieren. Funktion 3: 4 mm² MC4 Kontakt crimpen. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. - Anwendung: MC4 & MC4 EVO2 von Stäubli - Kapazität Quadratmillimeter: 4mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 12