KNIPEX - Crimpeinsatz für Modulstecker 0,5-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 54
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773041450
Sonepar Artikelnummer
120162964
Hersteller Artikelnummer
97 49 54
Hersteller Typ
97 49 54
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 54
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.049 kg
97 49 54 Crimpeinsatz Anwendung: Modulstecker 0,5 - 2,5 mm². - Anwendung: Junior Power Timer ohne Einzeldichtungssystem (Seal) von Tyco Electronics - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 — 14


