Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für MQS-Stecker 0,25 / 0,35 / 0,5 mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für MQS-Stecker 0,25 / 0,35 / 0,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 27

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.25 .. 0.5 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773079811

Sonepar Artikelnummer

120535302

Hersteller Artikelnummer

97 49 27

Hersteller Typ

97 49 27

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 27

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.25 .. 0.5 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.041 kg

97 49 27 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 27 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. - Anwendung: MQS (Micro Quadlok System) ohne Einzeldichtungssystem (Seal) von Tyco Electronics - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 0,5mm² - AWG: 24 — 20