KNIPEX - Crimpeinsatz für Schrumpfschlauchverbinder 0,5-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 07
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077749
Sonepar Artikelnummer
120535294
Hersteller Artikelnummer
97 49 07
Hersteller Typ
97 49 07
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 07
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.040 kg
97 49 07 Crimpeinsatz Geprüfte Verbinder: 97 99 250 - 97 99 252. - Anwendung: Isolierte Kabelverbinder mit Schrumpfschlauchisolation - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10


