KNIPEX - Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder Helios H4 (Amphenol)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 59
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773073734
Sonepar Artikelnummer
120301670
Hersteller Artikelnummer
97 49 59
Hersteller Typ
97 49 59
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 59
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.035 kg
97 49 59 Crimpeinsatz Für gedrehte Helios H4 Crimpkontakte von Amphenol, Kapazität 2,5 - 10 mm². Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 59 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für gestanzte H4 Kontakte. - Anwendung: Helios H4 CF von Amphenol - Kapazität Quadratmillimeter: 2,5 / 4 / 6 / 10mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 14 / 12 / 10 / 8


