Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 71

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773075066

Sonepar Artikelnummer

120301679

Hersteller Artikelnummer

97 49 71

Hersteller Typ

97 49 71

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 71

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.042 kg

97 49 71 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 71 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Anwendung: Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm². Die Kontaktserie MC4 EVO2 für die Querschnitte 4 / 6 / 10mm² können mit dem Crimpsystem 97 43 66 EVO verarbeitet werden. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. - Anwendung: MC4 von Stäubli - Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6 / 10mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 12 / 10 / 8