KNIPEX - Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 66
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066699
Sonepar Artikelnummer
120535307
Hersteller Artikelnummer
97 49 66
Hersteller Typ
97 49 66
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 66
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.041 kg
97 49 66 Crimpeinsatz Die optional erhältlichen Kontaktaufnahmen 97 49 66 1 für MC4 und 97 49 66 1 EVO für MC4 EVO 2 erleichtern die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Für MC4 und MC4 EVO 2 Crimpkontakte, Kapazität 2,5 / 4 / 6 mm². MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. - Anwendung: MC4 & MC4 EVO2 von Stäubli - Kapazität Quadratmillimeter: 2,5 / 4 / 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 14 / 12 / 10


