KNIPEX - Crimpeinsatz für Twin-Aderendhülsen 2x6 / 2x10 / 2x16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 18
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773063186
Sonepar Artikelnummer
120162954
Hersteller Artikelnummer
97 49 18
Hersteller Typ
97 49 18
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 18
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.048 kg
97 49 18 Crimpeinsatz Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 376 - 378. Anwendung: Twin-Aderendhülsen für die Aufnahme von zwei flexiblen Leitern 2x6 / 2x10 / 2x16 mm². - Anwendung: Twin-Aderendhülsen für die Aufnahme von zwei flexiblen Leitern - Kapazität Quadratmillimeter: 6 / 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6 - AWG: 10 / 8 / 6


