Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für ungeschirmte Molex-Stecker RJ12/45

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für ungeschirmte Molex-Stecker RJ12/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 74

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82079091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773044062

Sonepar Artikelnummer

120162971

Hersteller Artikelnummer

97 49 74

Hersteller Typ

97 49 74

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 74

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.042 kg

97 49 74 Crimpeinsatz 4-, 6-, 8-polig. Ungeschirmte Westernstecker mit offenem Gehäuse (kurze Bauform). Anwendung: RJ 10, 11, 12, 45. - Anwendung: Ungeschirmte Westernstecker mit offenem Gehäuse (kurze Bauform) - Kapazität Quadratmillimeter: 4/6/8-polig RJ 10, 11, 12, 45 - Anzahl der Nester: 3