Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für unisol.,offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für unisol.,offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 05

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773030867

Sonepar Artikelnummer

120162947

Hersteller Artikelnummer

97 49 05

Hersteller Typ

97 49 05

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 05

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.046 kg

97 49 05 Crimpeinsatz Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder > Crimpnest 1: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm > Crimpnest 2: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm > Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm. Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 95 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex u.s.w. Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4.8 + 6.3 mm Steckerbreite) 0,5 - 6,0 mm². - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10