Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für unisoli.,offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für unisoli.,offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 04

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.1 .. 2.5 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773030850

Sonepar Artikelnummer

120162946

Hersteller Artikelnummer

97 49 04

Hersteller Typ

97 49 04

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 04

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.1 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.042 kg

97 49 04 Crimpeinsatz Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder > Crimpnest 1: 0,1 - 0,25mm² - Steckerbreite 2,8mm > Crimpnest 2: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 2,8mm > Crimpnest 3: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8mm > Crimpnest 4: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8mm. Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 94 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex, JST u.s.w. Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) 0,1 - 2,5 mm². - Anwendung: Unisolierte, offene Flachsteckverbinder - (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 — 14