Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder 1,5-4 / 6+10 mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder 1,5-4 / 6+10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 30

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773030904

Sonepar Artikelnummer

120162959

Hersteller Artikelnummer

97 49 30

Hersteller Typ

97 49 30

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 30

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

1.5 .. 10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.037 kg

97 49 30 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Kabelschuhe nach DIN 46235 und Pressverbinder nach DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² und 6,0 + 10,0 mm². - Anwendung: unisolierte Kabelschuhe nach DIN 46235 und Pressverbinder nach DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 — 10mm² - AWG: 16 — 8