KNIPEX - Crimpeinsatz für Westernstecker RJ 10/11/12/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 70
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030942
Sonepar Artikelnummer
120162970
Hersteller Artikelnummer
97 49 70
Hersteller Typ
97 49 70
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 70
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.072 kg
97 49 70 Crimpeinsatz 4-, 6-, 8-polig. RJ9, RJ10, RJ11, RJ12, RJ45. Anwendung: Westernstecker 4/6/8-polig RJ 10, 11, 12, 45. - Anwendung: Ungeschirmte Westernstecker mit offenem Gehäuse - Kapazität Quadratmillimeter: 4/6/8-polig RJ 10, 11, 12, 45 - Anzahl der Nester: 3


