Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker und Verteiler 1,0 mm²

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker und Verteiler 1,0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 35

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 1 mm²

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773034315

Sonepar Artikelnummer

120162960

Hersteller Artikelnummer

97 49 35

Hersteller Typ

97 49 35

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 35

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

1 mm²

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.052 kg

97 49 35 Crimpeinsatz Anwendung: Zündkerzenstecker und Verteiler (Rast-, Sägezahn-, Gewinde-, Zündkabel- und Zündverteilerhülsen. - Anwendung: Zündkerzenstecker und Verteiler (Rast-, Sägezahn-, Gewinde-, Zündkabel- und Zündverteilerhülsen) - Kapazität Quadratmillimeter: 1mm² - Anzahl der Nester: 5 - AWG: 18.