KNIPEX - Crimpeinsatz isolierte/nicht-isolierte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 21
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.1 .. 0.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086468
Sonepar Artikelnummer
121152846
Hersteller Artikelnummer
97 49 21
Hersteller Typ
97 49 21
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 21
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.1 .. 0.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.042 kg
97 49 21 Crimpeinsatz - Anwendung: Isolierte und unisolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 0,5mm² - AWG: 20 — 10


