KNIPEX - Crimpeinsatz isolierte PIDG-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 06 PI
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086475
Sonepar Artikelnummer
121152845
Hersteller Artikelnummer
97 49 06 PI
Hersteller Typ
97 49 06 PI
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 06 PI
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.040 kg


