KNIPEX - Crimpeinsatz MultiCrimp® Aderendhülsen 0,25-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 39 08
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773070092
Sonepar Artikelnummer
120162939
Hersteller Artikelnummer
97 39 08
Hersteller Typ
97 39 08
Hersteller Artikel Nr.:
97 39 08
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.045 kg


