KNIPEX - Crimpeinsatz MultiCrimp® Aderendhülsen 10/16/25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 39 09
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077763
Sonepar Artikelnummer
120535290
Hersteller Artikelnummer
97 39 09
Hersteller Typ
97 39 09
Hersteller Artikel Nr.:
97 39 09
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.050 kg


