KNIPEX - Crimpeinsatz MultiCrimp® unisol., offene Steckverb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 39 05
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773070078
Sonepar Artikelnummer
120162937
Hersteller Artikelnummer
97 39 05
Hersteller Typ
97 39 05
Hersteller Artikel Nr.:
97 39 05
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.045 kg
97 39 05 Crimpeinsatz Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). - Anwendung: unisolierte, offene Flachsteckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10


