KNIPEX - Crimpeinsatz unisolierte Kabelschuhe 0,5-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 10
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773076896
Sonepar Artikelnummer
120535295
Hersteller Artikelnummer
97 49 10
Hersteller Typ
97 49 10
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 10
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.037 kg
97 49 10 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm². - Anwendung: für unisolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 2,5mm² - AWG: 24 — 14


