KNIPEX - Crimpzange 250 mm für Aderendhülsen 10/16/25 mm², SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 09 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1 .. 25 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773044024
Sonepar Artikelnummer
120243377
Hersteller Artikelnummer
97 52 09 SB
Hersteller Typ
97 52 09 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 09 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1 .. 25 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.593 kg


