KNIPEX - Crimpzange 250 mm für Koax RG 58/59/62/71/223

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 10
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023678
Sonepar Artikelnummer
120162991
Hersteller Artikelnummer
97 52 10
Hersteller Typ
97 52 10
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 10
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.577 kg


