KNIPEX - Crimpzange, 250 mm für offene Steckverb. 0,1-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 04
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.1 .. 2.5 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025450
Sonepar Artikelnummer
120162986
Hersteller Artikelnummer
97 52 04
Hersteller Typ
97 52 04
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 04
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1 .. 2.5 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.562 kg


