Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange 250 mm für unisol. Rohrkabelschuhe 0,5-10 mm², SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 13 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²

  • Länge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773048091

Sonepar Artikelnummer

120535663

Hersteller Artikelnummer

97 52 13 SB

Hersteller Typ

97 52 13 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 13 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.5 .. 10 mm²

Länge:

250 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.560 kg

97 52 13 SB Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 — 8